WG518W WONDER GRIP オリバ ユニワールド 62762246

WG518W WONDER GRIP オリバ ユニワールド 62762246
WG518W WONDER GRIP オリバ ユニワールド 62762246

WONDER GRIP オリバ

商品レビューを投稿する
サイズXL
全長(cm)26
内容量1双注文コード62762246品番WG518W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。
プレミアムフィニッシュ加工。

用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングサイズXL全長(cm)26中指長(cm)8.5手の平幅(cm)11手のひらまわり(cm)22材質ナイロンパープル材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15機能耐摩耗性、耐油性入数(双)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする