日本クリンテック
黒シダワイドほうき 木柄セミロング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
62762438
品番
4534374394619
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
チリ・ホコリの掃除に適したやわらかく細い穂先。ワイドで大きな穂先(約幅28cm)、腰を屈めず掃けるセミロング(長さ約91cm)で早く楽に掃き掃除が出来ます。
用途
凸凹の少ないの表面の場所に適しています。
材質
アレンファイバー、木、ポリエチレン
全長(mm)
約910
穂幅(mm)
約280
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※本品は清掃用具です。本来の目的以外でのご使用はお避け下さい。