曜日別特売
DZ3200-C4G/ST PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイオーデータ) 62763288

PC4-3200(DDR4-3200)対応 デスクトップ用メモリー(法人様専用モデル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
容量(GB)4
内容量1台注文コード62763288品番DZ3200-C4G/ST
参考基準価格(税別)¥21,300販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980


DDR4-3200、PC4-3200対応の288pin超高速DRAM(DIMM)メモリーモジュールです。
DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2Vと低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応デスクトップ用(288pin)メモリーモジュールです。
DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。
また、下位互換であるDDR4-2666/DDR4-2400/DDR4-2133にも対応しているため、幅広いパソコンでお使いただけます。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。
DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。
※メモリーの転送速度は理論値です。
OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。
アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

容量(GB)
4
規格
DDR4-3200
ピン数(ピン)
288
メモリーモジュール規格
PC4-3200
SPD
対応
メモリーインターフェイス
DIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする