サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー
KSM56R46BS8-16HAは、信頼性が高いHynix製メモリーを採用した容量16GBのサーバー向けDDR5-5600対応メモリーです。ECC Registered(RDIMM)に対応し、高速なデータ転送と安定性・信頼性が求められるサーバーやワークステーション用途に適しています。
- 規格
- DDR5-5600
- メモリー機能
- ECC対応、Reg対応、DDR5 SDRAM
- データ転送速度
- 5600(MT/s)
- 容量(GB)
- 16
- メモリーモジュール規格
- PC5-44800
- メモリーインターフェイス
- DIMM
- 内容量
- 1枚
PCパーツ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:05137382 サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー - KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono05137382-260929-02.jpg)







![16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] 16GB DDR4-2666 Non-ECC CL19 UDIMM 16Gbit KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD] サーバー向けDDR5-5600対応16G増設メモリー KINGSTON(キングストン)[PCメモリ・SSD]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05137382-260929-02.jpg)
