曜日別特売
SDZ3200-C8G/ST PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル) I ・O DATA(アイ・オー・データ) 62763315

PC4-3200(DDR4-3200)対応 ノートパソコン用メモリー(法人様専用モデル)

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台容量(GB)8注文コード62763315品番SDZ3200-C8G/ST
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


DDR4-3200、PC4-3200対応の260pin超高速ノートパソコン用DRAM(S.O.DIMM)メモリーモジュールです。
DDR4の中でも転送速度が25.6GB/s(※理論値)と高速なデータ転送レートを可能にしながらも、電源電圧は1.2VとDDR3L(1.35V)よりも低電圧を実現しています。
DDR4-3200、PC4-3200対応のノートパソコン/スリムデスクトップ用(260pin)メモリーモジュールです。
DDR4-3200規格での高速で安定した動作を実現します。
DDR4-3200(PC4-3200)対応のため、対応パソコンでは転送速度が25.6MB/sと高速なデータ転送を実現できます。
DDR4対応のパソコン環境それぞれを最大の速度環境にて増設することが可能です。
※メモリーの転送速度は理論値です。
OverClockは含みません。
パソコンの安定動作にはメモリーモジュールの品質が重要です。
アイオーは品質への自信から「無期限保証」を実現!安心してお使いいただけます。

容量(GB)8規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)260SPD対応メモリーインターフェイスS.O.DIMM

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする