※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二村機器
傘型回転センター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
MT
5
3
4
5
寸法A(mm)
90
70
100
80
130
90
150
寸法L(mm)
238
161
200
238
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763628
品番
BRF5-302
参考基準価格(税別)
¥136,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
MT
5
寸法L(mm)
238
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
142
寸法C1(mm)
8.5
寸法C2(mm)
4
寸法D(mm)
96
寸法E(mm)
62
振れ精度
TIR0.005 (最大)