曜日別特売
HG-FLXS 7.0 HGコーティング超硬FLXショート刃 S&K(三興製作所) 62763646

HGコーティング超硬FLXショート刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7
シャンク径(Φmm)8
刃長(mm)16
全長(mm)65
内容量1本注文コード62763646品番HG-FLXS 7.0
参考基準価格(税別)¥12,760販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状
機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。
各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます
焼きばめシステム対応。

材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03刃長(mm)16全長(mm)65刃数4シャンク径(Φmm)8刃径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする