曜日別特売
HG-FLXM 20X70 HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所) 62763847

HGコーティング超硬FLXレギュラー刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃長(mm)70
全長(mm)140
内容量1本注文コード62763847品番HG-FLXM 20X70
参考基準価格(税別)¥73,920販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃長(mm)70刃数4全長(mm)140表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03シャンク径(Φmm)20刃径(Φmm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする