曜日別特売
HG-FLXL 10X47 HGコーティング超硬FLXロング刃 S&K(三興製作所) 62763917

HGコーティング超硬FLXロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)10
シャンク径(Φmm)10
刃長(mm)47
全長(mm)100
内容量1本注文コード62763917品番HG-FLXL 10X47
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4全長(mm)100刃長(mm)47シャンク径(Φmm)10刃径(Φmm)10表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする