S&K(三興製作所)
HGコーティング超硬FLXロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
3
4
5
6
8
10
12
16
18
20
25
シャンク径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
57
17
22
27
37
47
57
72
80
90
110
全長(mm)
110
60
70
80
90
100
110
140
160
180
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763926
品番
HG-FLXL 12X57
参考基準価格(税別)
¥33,990
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
4
全長(mm)
110
刃長(mm)
57
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
HGコーティング
ねじれ角(°)
38
外径許容差(mm)
0~-0.03