シュナイダーエレクトリック
Power Cord Kit (6 ea) Locking C13 to C14 1.2m
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1式(6本)
注文コード
62767847
品番
AP8704S-WW
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ロック機能付き(PDU型番AP8xxxとの組み合わせ時のみ) C13-C14電源ケーブル ストレートタイプ(120mm)
色
黒
種類
Power cord
取付方式
ラックマウント不可
ケーブル長(m)
1.2
幅(cm)
7
コンセント個数
1 IEC 60320 C1
最大電流(A)
10
保存温度(℃)
-25~75
ケーブル
6本
高さ(cm)
24
動作温度(℃)
0~70
最大消費電流(A)
10
最大入力電流(A)
10
正味質量(kg)
1.01
相対湿度(%RH)
20~80
認証マーク
CCC/PSE/VDE
深さ(cm)
4.5