仕様ミラーキャビネット:トレイ6個、コンセント2個付、仕切トレイ1個付色アーバンブルータイプ扉タイプ奥行(mm)540間口(mm)600機能くもり止めコート付き照明LED照明(6.9W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状2面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)16材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル