曜日別特売
K1N5-755SY/B12H+MK1X4-753TXSU 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 62772213

K1N5-755SY/B12H+MK1X4-753TXSU 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 62772213
K1N5-755SY/B12H+MK1X4-753TXSU 洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL) 62772213

洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可着日指定特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
アーバンブルー
内容量1セット注文コード62772213品番K1N5-755SY/B12H+MK1X4-753TXSU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント2個付、仕切トレイ2個付アーバンブルータイプ2枚扉タイプ奥行(mm)540間口(mm)750機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)20材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレット付色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする