用途ロッカールーム。待合用。色グリーン座面高さ(mm)350本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1500×300×350本体質量(kg)10.3トラスコ品番787-5185幅(mm)1500材質/仕上張地:ビニールレザー張り、本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)質量(kg)10.3高さ(mm)350タイプ背なし奥行(mm)300座高(mm)350