YB-131L-LE サポーターベンチ 3人掛け CONDOR(山崎産業) 62774128

 

YB-131L-LE サポーターベンチ 3人掛け CONDOR(山崎産業) 62774128
YB-131L-LE サポーターベンチ 3人掛け CONDOR(山崎産業) 62774128
YB-131L-LE サポーターベンチ 3人掛け CONDOR(山崎産業) 62774128

サポーターベンチ 3人掛け

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード62774128品番YB-131L-LE
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

立ち座りがスムーズに行えます。
防汚・抗菌性のあるビニールレザーを採用しています。
次亜塩素酸消毒も可能です。

用途待合室や診察室での待ち時間に。ブルー座面高さ(mm)610本体質量(kg)21トラスコ品番160-5531幅(mm)1630材質/仕上フレーム:スチール、座面:ビニールレザー、背:ステンレス+PVC質量(kg)21タイプ背付奥行(mm)435張地ビニールレザー座高(mm)610材質(座面)ビニールレザーアズワン品番64-5103-47

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする