ミズノ
ロビーチェア背付タイプ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブラウン
グリーン
ピンク
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62774137
品番
MBC-1738-BK
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。
用途
食堂・休憩室・バックヤード
色
ブラック
座面高さ(mm)
400
本体質量(kg)
25.4
仕様
28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
トラスコ品番
125-8959
幅(mm)
1800
材質/仕上
張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ
質量(kg)
25.4
タイプ
背付
奥行(mm)
580
座高(mm)
400
材質(座面)
ビニールレザー張り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません