MBC-1738-GN ロビーチェア背付タイプ ミズノ 62774155

MBC-1738-GN ロビーチェア背付タイプ ミズノ 62774155
MBC-1738-GN ロビーチェア背付タイプ ミズノ 62774155

ロビーチェア背付タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード62774155品番MBC-1738-GN
参考基準価格(税別)¥90,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。

用途食堂・休憩室・バックヤードグリーン座面高さ(mm)400本体質量(kg)25.4仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプトラスコ品番125-8961幅(mm)1800材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ質量(kg)25.4タイプ背付奥行(mm)580座高(mm)400材質(座面)ビニールレザー張り
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする