TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136

TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136
TS5620DN1806 TeraStation NAS BUFFALO(バッファロー) 62775136

TeraStation NAS

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1台容量(TB)18ベイ数6注文コード62775136品番TS5620DN1806
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800


様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

インターフェースUSB端子:USB 3.2(Gen 1)、内蔵:Serial ATA III容量(TB)18ドライブ数6ベイ数6RAID機能RAID6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする