UVEX(ウベックス)
一眼型保護メガネフィオス cx2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
レンズ色
シルバーミラー12%
シルバーミラー12%
クリア
フレーム色
ブルー/グレー
ブルー/グレー
ブラック/ライトブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62775196
品番
9198885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○
トラスコ品番
207-1866
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)
28
レンズ色
シルバーミラー12%
フレーム色
ブルー/グレー
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色
ブルー/グレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-29
紫外線カット
○