用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様ノーズパッド:○トラスコ品番207-1864形状2眼型幅(mm)145材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー高さ(mm)47質量(g)24タイプスライダーなしレンズ色グレー 23%フレーム色アンスラサイト/ライトグレー加工防曇:○/防傷:○コーティングsv excellenceテンプル色アンスラサイト/ライトグレーレンズ厚さ(mm)1.9アズワン品番64-8393-51紫外線カット○