6003870 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003870 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775433
6003870 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775433
6003870 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775433
6003870 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775433

ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズXL
全長(cm)23.9
内容量1双注文コード62775433品番6003870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。

用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
サイズ
XL
全長(cm)
23.9
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
19.8
材質
ポリアミド・エラスタン・カーボン
色
ブラック
ゲージ数
18
入数(双)
1
トラスコ品番
206-7430
質量(g)
28
機能
軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)
airLiteアクアポリマーコーティング
コーティング
airLiteアクアポリマーコーティング
アズワン品番
64-8380-55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする