曜日別特売
TS-AP4585147050 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775713

 

TS-AP4585147050 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775713
TS-AP4585147050 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775713

TSアルプロテック4585

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
長さ(m)50
内容量1巻注文コード62775713品番TS-AP4585147050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
優れた断熱性(伝導、輻射、対流熱からの保護)を発揮します。
耐久性に優れています。

用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品トラスコ品番441-7275形状ビニールカーテン幅(mm)1500厚さ(mm)0.65材質/仕上基布:PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物質量(kg)37.5シルバー/濃緑長さ(m)50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする