TS-AGF4A001010 TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ 菊地シート 62775817

TS-AGF4A001010 TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ 菊地シート 62775817
TS-AGF4A001010 TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ 菊地シート 62775817
TS-AGF4A001010 TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ 菊地シート 62775817
TS-AGF4A001010 TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ 菊地シート 62775817

TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐炎断熱粘着テープ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1巻注文コード62775817品番TS-AGF4A001010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスのため耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
折ったり、切ったり、加工は自由で、有害な粉塵の発生はありません。
耐炎化繊維は特殊アクリル繊維を焼成し炭化して製造したものです。
高熱や火災に優れた防護性能を発揮し熱や火災を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。

用途配管などの断熱、保温用。機械の断熱に。空調機器の断熱に。トラスコ品番193-3486形状ビニールカーテン幅(mm)95厚さ(mm)4材質/仕上基材:アルミ箔、ガラスクロス、耐炎繊維フェルト、粘着剤:アクリル系質量(kg)0.36シルバー長さ(m)9.5アズワン品番64-8743-45
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※材料の表面にシワがあります。
※予めご了承ください。
※素材の能力を超えた環境、条件下で使用すると蓄熱により温度が上昇して発火する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする