BLACK&DECKER
充電レシプロソー(10.8V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62775869
品番
BDR12K-JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ブレードはワンタッチで簡単に取り付け可能です。
コンパクトで軽量なボディなので狭い場所での切断にも適しています。
用途
切断作業に。
トラスコ品番
206-4981
セット内容
充電池、充電器、キットボックス、ブレード
ストローク(mm)
20
質量(kg)
1.1
切断能力(mm)木材
50
バッテリー電圧(V)
10.8
アズワン品番
64-8421-27
ストローク数(min
-1
)
0~2700