nepros
6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び
T15
T8
T10
T15
T20
T25
T27
T30
全長(mm)
27
27
30.2
30.4
31.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62776009
品番
NQ4T15SS
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
用途
T型トルクスネジの締結、緩め作業。
トラスコ品番
206-8633
全長(mm)
27
材質/仕上
特殊工具鋼
質量(g)
10
差込角(mm)
6.35
先端寸法(mm)
3.26
呼び
T15
先端形状
トルクスビット
アズワン品番
64-8623-38
対辺
T型トルクス