NQ4T27SS 6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット nepros 62776036

6.3sq.T型スタッビトルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼びT27
全長(mm)30.4
内容量1個注文コード62776036品番NQ4T27SS
参考基準価格(税別)¥3,030販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

チタンコーティングにより耐磨耗性を向上しています。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。

用途T型トルクスネジの締結、緩め作業。トラスコ品番206-8636全長(mm)30.4材質/仕上特殊工具鋼質量(g)13差込角(mm)6.35先端寸法(mm)4.96呼びT27先端形状トルクスビットアズワン品番64-8623-44対辺T型トルクス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする