※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アソー
黄銅製 変換内外ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
取付ねじ(d1)
PT1/2(外)
PT1/4(外)
PT3/8(外)
PT1/2(外)
PF1/4(外)
PF3/8(外)
PF1/2(外)
PT1/8(外)
PT3/4(外)
PT1(外)
PF1/8(外)
PF3/4(外)
PF1(外)
取付ねじ(d2)
PF1/2(内)
PF1/4(内)
PF3/8(内)
PF1/2(内)
PT1/4(内)
PT3/8(内)
PT1/2(内)
PF1/8(内)
PF3/4(内)
PF1(内)
PT1/8(内)
PT3/4(内)
PT1(内)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62776806
品番
NF-4044R
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
接続口径D2
PF1/2
接続口径D1
PT1/2
最高使用圧力(MPa)
6.9
トラスコ品番
206-6934
材質
C3604BD(cd75ppm以下)
形状
ソケット
接続口径
PT1/2
全長(mm)
38
材質/仕上
黄銅(C3604カドミウム75ppm以下)
質量(g)
78
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
21
ねじの種類
-
使用温度(℃)
-50~150
寸法D(Φmm)
13
寸法B(mm)
26
寸法L2(mm)
17
寸法L3(mm)
17
使用流体
水、空気、油
取付ねじ(d1)
PT1/2(外)
取付ねじ(d2)
PF1/2(内)
アズワン品番
65-0501-75
商品豆知識
配管工事を支える補助部材