曜日別特売
HPL-200 低圧相回転計 長谷川電機工業 62776867

低圧相回転計

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
内容量1台注文コード62776867品番HPL-200
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

絶縁電線の上から相回転や同相・異相チェックが可能です。
本体裏側に取付いたマグネットによりハンズフリーで確認可能です。

寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×78×25.5質量(g)190幅(mm)72奥行(mm)25.5高さ(mm)78トラスコ品番202-8925電源単4アルカリ乾電池(LR03)×2本(付属)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする