曜日別特売
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955
SEV-3010SS ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型) スーパー工業 62776955

ガソリンエンジン式 高圧洗浄機 SEV-3010SS(防音型)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード62776955品番SEV-3010SS
参考基準価格(税別)¥804,000販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

夜間作業、市街地、住宅密集地での作業も安心です。
渇水停止機能、スローダウン装置、セルスタータ装備です。
メンテナンス効率を大幅UP
大型メンテナンスパネルの採用
新冷却方式を採用

用途家庭内配管・枝管の洗浄いけす・浄化槽等の洗浄トラスコ品番112-7618セット内容タービンガンASY クイック、タービンガン用ノズル 1/8 #148 Oリング付、高圧ホースASY CL 3/8×20m クイック、吸水ホースASY 3/4×3m ストレーナー無、ストレーナー 三層構造3/4Φ100×85 100メッシュ、余水ホースASY 3/8×3m テトロンΦ10幅(mm)577質量(kg)92高さ(mm)640奥行(mm)672燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)10燃料タンク容量(L)10.0エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン吐出水量(L/min)30排気量(cc)296
注意
※スローダウン装置
※ホースリール
※ラインストレーナ付はオプション対応不可
※段積はできません
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする