曜日別特売
47930 業務用ウェーブブロアウェットプロ取り替えシート (ウェットタイプ) ユニ・チャーム 62777174

業務用ウェーブブロアウェットプロ取り替えシート (ウェットタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード62777174品番47930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
トラスコ品番200-0990質量(g)330タイプウェットシートサイズ(mm)210×280アズワン品番64-8376-21商品タイプ取り替えシート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62777174
2024-02-14
用途: 見付けた!
ヒーリングファーマー農・林・水産業

色が無くたっていいんです。他社の匂いに辟易していたので、無香なのも好感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする