曜日別特売
8847110 サクシード マルチファンクション ジャケット UVEX(ウベックス) 62777375

※使用例

8847110 サクシード マルチファンクション ジャケット UVEX(ウベックス) 62777375
8847110 サクシード マルチファンクション ジャケット UVEX(ウベックス) 62777375

サクシード マルチファンクション ジャケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ナイトブルー
サイズM
内容量1着注文コード62777375品番8847110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。

用途溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など素材49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン種別ジャケット質量(g)961サイズM胸囲(cm)119肩幅(cm)59.5ナイトブルー袖丈(cm)67着丈(cm)72トラスコ品番207-1846アズワン品番64-8391-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする