UVEX(ウベックス)
サクシード マルチファンクション パンツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ナイトブルー
グラファイト
ナイトブルー
ウエスト(cm)
90
86
90
94
サイズ
M
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62777445
品番
8847307
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
多機能な防護性能を備え、あらゆる作業環境に対応します。
用途
溶接、製鉄、電気設備、エネルギー、化学工業など
素材
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
種別
パンツ
質量(g)
878
材質/仕上
49%Ppan-FR、綿42%、パラアラミド5%、 3%ポリアミド、 1%カーボン
ウエスト(cm)
90
サイズ
M
股下(cm)
81
色
ナイトブルー
トラスコ品番
207-1852
アズワン品番
64-8391-81