9817313 化学防護服5/6 エアー 7457 UVEX(ウベックス) 62777506

化学防護服5/6 エアー 7457

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
サイズXXL
内容量1着注文コード62777506品番9817313
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

微粒子、ミスト、静電気から防護します。
ホコリの立ちやすい場所でも、抜群の防護性能と着用感があります。
ファスナー部の接着テープにより、高い防護性を確保します。
中指部分のフィンガーループで袖がめくれ上がるのを防止します。
テーラーメイドのようなフィット感を重視し、ウエストバンドには伸縮素材を使用しています。
軽量かつ通気性の良いポリプロピレンスパンボンドを使用しています。

用途
化学薬品取扱作業
トラスコ品番149-3170材質/仕上PPスパンボンドSMMSホワイトサイズXXL質量(g)260適応身長(cm)188~194適応胸囲(cm)116~124
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする