曜日別特売
84045-39 作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ UVEX(ウベックス) 62777628

作業靴 ウベックス クアトロ GTXシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード62777628品番84045-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ゴアテックス[[R上]]により過酷な環境においても高い耐水性と通気性を確保します。
靴底は標準で+150℃の熱伝導に対応、最高300℃の接触熱に対応しています。
優れた耐滑性を備えています。
取り外し可能なインソールには帯電防止が施されています。
アッパーと一体のベロはホコリが入り込みにくい仕様です。

サイズ(cm)24.5ブラック材質(甲被)レザートラスコ品番149-4549寸法(mm)24.5材質/仕上先芯:スチール、靴底:ニトリルゴム質量(g)1273耐圧迫性荷重(kN)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする