曜日別特売
6565543 作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC UVEX(ウベックス) 62777804

作業靴ウベックス1 パーフォレーテッドシューズ S1 SRC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズ(cm)27.5
内容量1足注文コード62777804品番6565543
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

サイズ(cm)27.5ブラック材質(甲被)マイクロベロア(合成)トラスコ品番206-7702寸法(mm)27.5材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層質量(g)1016アズワン品番64-8382-65耐圧迫性荷重(kN)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする