曜日別特売
6531542 作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス) 62777883

6531542 作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス) 62777883
6531542 作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC UVEX(ウベックス) 62777883

作業靴ウベックス2 VIBRAMシューズ S3 HI HRO SRC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)27.0
内容量1足注文コード62777883品番6531542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

靴紐を結ぶ必要のないBOAフィットシステムにより、素早く快適にフィットし、長時間の快適さを確保します。
VIBRAM[[(R)]]ソールが優れた耐滑性を発揮します。
最高300℃の接触熱に対応しています。
ウベックス独自のメタルフリー先芯により軽量化を実現しました。
静電性能はESDに適合しています。

質量(g)1250材質/仕上先芯:グラスファイバー、靴底:ポリウレタン2層/ゴムブラック寸法(mm)27.0耐圧迫性荷重(kN)15材質(甲被)レザーサイズ(cm)27.0トラスコ品番206-7710アズワン品番64-8382-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする