UVEX(ウベックス)
作業靴 ウベックス1 ビジネスシューズ S2 SRC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
25.5
25.5
26.0
27.0
27.5
28.5
29.0
全6種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
62777926
品番
8469540
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
オフィスと工場の両環境でスタイル、安全性、快適性を実現します。
スチール先芯はつま先を落下物や衝撃から保護します。
濡れたタイルや金属床での滑りを防ぎます。
トラスコ品番
206-7715
寸法(mm)
25.5
材質/仕上
先芯:スチール、靴底:ポリウレタン
色
グレー
質量(g)
983
サイズ(cm)
25.5
材質(甲被)
マイクロベロア(合成)
アズワン品番
64-8390-69
耐圧迫性荷重(kN)
15