エビス(水平器)
モバイルレベル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
62778653
品番
ED-MO
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ストラップ付で持ち運びに便利です。
V溝付き測定面でパイプ測定可能です。
丸型気泡管付で水平面の測定が出来ます。
用途
水平・垂直・前後左右測定の測定
材質
ABS樹脂、4本線アクリル気泡管、丸型アクリル気泡管
長さ(mm)
87
厚さ(mm)
17
色
シャンパンゴールド
高さ(mm)
42
感度(mm/m)
0.50=0.0286°
精度(mm/m)
±2.50=±0.1432°以内