レノボ・ジャパン(Lenovo)
ThinkVision T24mv-30 (23.8型/1920×1080/HDMI、DisplayPort、USB Type-C/黒/スピーカー:あり)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
62779074
品番
63D7UAR3JP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
入力端子
HDMI、DisplayPort、USB Type-C
色(本体)
黒
アスペクト比
16:9
モニターサイズ
23.8型
パネル駆動方式
IPS