曜日別特売
276955 バイオマス販売袋 黒無地 ザップ 62779694

バイオマス販売袋 黒無地

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(100枚)
内容量1セット(100枚)注文コード62779694品番276955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

バイオマス原料(植物由来原料)を25%配合した、中身の透けない黒の無地袋です。取っ手が付いていない袋のため、レジ袋有料対象外商品となり、お客様への無料配布が可能です。

適合コミックやCD、文庫本などサイズコミック・CD用入数(枚)100寸法(幅W×高さH)(mm)185×245厚さ(μm)25

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
62779694276955627787237695276955 バイオマス販売袋 黒無地 ザップ 62778723バイオマス販売袋 黒無地ザップ1セット(4000枚)
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62875628
2023-03-05
用途: ニホンミツバチの蜜蝋の保管
その他業種

蜜蝋は紫外線が当たると脱色してしまうのですが、小分けして、保管すると今のところ脱色は見られません。使いやすく、薄いが遮光性もあるようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする