曜日別特売
CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157

 

CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157
CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157
CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157
CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157
CKJ-01 トイレ用たちあっぷ2 矢崎化工 62780157

トイレ用たちあっぷ2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62780157品番CKJ-01
参考基準価格(税別)¥72,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

安心できる座位の保持と、立ち上がりをサポートいたします。ご利用者様の身体に合わせ、アームレストの高さや横幅を調整できます。また、アームレストはワンタッチではね上げができます。様々な便器形状に合せ、工具なしで調整取付できます。温水洗浄便座のついた便器にも対応いたします。

用途住宅向け・施設向け材質[アームレスト]発泡樹脂(抗菌仕様)質量(kg)6.8材質(本体)アルミ、ステンレス使用者体重(kg)100以下
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする