グリーンクロス
【レンタル】ソーラー式AI工事用信号機 S02501-DAR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
レンタル日数(日)
14
7
14
21
28
90
延長7
延長30
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62780807
品番
4111080010_14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ソーラータイプの充電式信号機です。車両感知センサーを搭載、交通量に応じた赤・青時間を自動的に調整します。従来の信号機と同様に親機と子機をGPSの同期による運転が可能です。
用途
道路工事の車両交互通行用に。工事現場の仮設信号に。
質量(kg)
50
径(Φmm)
250
電源(V)
DC12
消費電力(W)
2以下
番号
NETIS登録:KT-210034-A
連続使用
無日照:約10日間
充電時間
ソーラー8日
同期方式
特定小電力無線/GPS/内部時計
サイズ(mm)
500×600×2100
サービス分類
レンタル
関連資料:
レンタル約款について(0.14MB)
大破滅失・免責(0.95MB)
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。
※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
全国
数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
40,000
/
税込
¥
44,000
全国
数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
60,000
/
税込
¥
66,000
全国
数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません