取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!防滴なので船舶で使用できます。LEDがリングで点灯します。結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。本製品はDC12~24V用です。スイッチ容量は5Aまで。モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。推奨取り付け穴 19mm
スイッチの結線図も添付されており、本体の品質とともに満足です。