MPS-1224G-M-5A LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック 62780866

MPS-1224G-M-5A LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック 62780866
MPS-1224G-M-5A LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック 62780866
MPS-1224G-M-5A LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック 62780866
MPS-1224G-M-5A LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式) マリンテック 62780866

LEDプッシュスイッチ(モーメンタリー式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
発光色緑色
内容量1個注文コード62780866品番MPS-1224G-M-5A
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

取付簡単!防滴LEDプッシュスイッチです!
防滴なので船舶で使用できます。
LEDがリングで点灯します。
結線方法でスイッチを押したときON、もしくは押したときOFFにできます。
LEDリングライトを常時点灯、もしくは押したとき点灯することができます。
本製品はDC12~24V用です。
スイッチ容量は5Aまで。
モーメンタリー式はボタンを押している間ON状態です。 ロックしないので離すとOFFになります。
推奨取り付け穴 19mm

全長(mm)40.8質量(g)5電源(V)DC12/24規格【ねじ切り】M16×1(ねじ山ピッチ1mm)発光色緑色消費電流(mA)15寸法(Φ×mm)19×20(ネジキリまで)取付穴径(Φmm)19(推奨)スイッチング方式モーメンタリー防水保護等級IP64相当スイッチ容量5Aまで
注意
※付属のロックナットで固定してください。
※オプションで面倒なハンダ付けが不要な配線カプラーを用意しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62780823
2021-06-11
用途: NDロードスターのトランクオープナーに利用
建設業・工事業

スイッチの結線図も添付されており、本体の品質とともに満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする