- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024

- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024
- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024
- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024
- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024
- パーツボックス(ノベルティ) モノタロウ. 62781024

パーツボックス(ノベルティ)

(108件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード62781024品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

モノタロウの無料ノベルティ商品。
オリジナルロゴシールが貼っている15000セット限定のノベルティです。

用途ネジ・ボルトの保管、小物の整理に。付属品仕切板15枚付材質ポリプロピレン黒/透明/オレンジ質量(g)273寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×44.1×34.5(最小仕切)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×210×40
注意
※長時間の直射日光下での保管はおやめください。
※過度な衝撃を加えないでください。
※火や高熱な物に近づけないでください。
※運搬・保管以外の使用はおやめください。
パーツボックス
パーツボックス
仕切り板は取り外しOKで、使える幅が広がる。
パーツボックス
入れたいものにあわせてスペース自由自在。
パーツボックス
しっかり閉まるから持ち運びも安心。
パーツボックス
モノタロウサイトでこの番号を検索すれば元カラーの商品、買えます。

パーツボックス
元カラーの商品は、3サイズ展開。
パーツボックスの
オリジナル商品はこちら
パーツボックスオリジナル商品
※こちらはノベルティ商品ではありません。
パーツボックスオリジナル商品を見る
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:108
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62781024
2024-02-09
用途: 小物入れとして使用しています。
製造業

ネジやヒューズ、タイヤのムシ等の小物入れに大変重宝しています。

対象商品 : 62781024
2023-06-16
用途: 事務
さおとめ眼科医療・福祉・介護関連業

細かいものを分けて収納するのにとてもいいです。
100円ショップで煮たようなものが売ってますが、しっかりした作りで事らのほうが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 62781024
2022-10-31
用途: ビス等保管

ノベルティですが、商品としても良いと思うくらい良い出来だと感じます。サイズが何種類かあるといいですね

対象商品 : 62781024
2022-04-03
用途: トランクに積む部品の整理

旧車なので、工具箱にスペアパーツを入れてトランクに積んでいたが、こちらのパーツボックスに移しました。パーツも取り出し易くなった上に車載工具箱の整理に繋がり、一石二鳥。

対象商品 : 62781024
2022-01-27
用途: ネジ類などの小物整理
製造業

ネジやワッシャー、小部品などの整理に使用。仕切りが自由に出来るので重宝している。

対象商品 : 62781024
2022-01-25
用途: 使い勝手良し
卸売・小売業

ツールーキャリアの中の小物整理に最適でした、大きさも一番使い勝手良いです

対象商品 : 62781024
2022-03-07
用途: 小物の保管で使用

ノベルティで頂いたので、圧着端子保管用で使用しました。使い勝手も良いです。

対象商品 : 62781024
2021-09-13
用途: 使い道を考え中
運輸・通信業

ノベルティでいただきましたが、造りはしっかりしています。
裁縫用の糸とボビンを整理するのに使えるかミシン糸を入れてみましたが枠が小さくダメでした。ボビンのみ色番つけて入れようか、裁縫や編み物の細々としたものの整理用に使おうか考え中で楽しいです。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする