曜日別特売
KIKU-9-10 菊鉢 安全興業 62781837

菊鉢

(4件のレビュー)
返品不可
内容量1箱(10個)
9
号数9
内容量1箱(10個)注文コード62781837品番KIKU-9-10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

菊の栽培に適した安定感のある寸胴設計で、通気性の良い底穴構造

用途菊の栽培材質R-PP寸法(Φ)約300高さ(mm)約2559号数9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-05
用途: 菊の植替え用
農・林・水産業

挿し木で増やした菊の植替え用鉢に使用しています。軽くてコスパが良く重宝しています。

対象商品 : 62781776
2024-08-30
用途: 花の植え替え
大滝オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

花の植え替えに使用、菊鉢なので底が大きく安定しています。

対象商品 : 62781758
2024-04-09
用途: 花苗植え
農・林・水産業

花栽培に使用質感もよい製品で価格も安く使いかつてが良い

対象商品 : 62781846
2021-07-09
用途: 菊作り
サラダ館 大萱店卸売・小売業

菊の大鉢への移植のために買いました。ワンストップで買い物が出来て助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする