曜日別特売
1301108 KSコ型クランプ 国元商会 62782214

※1型自在

KSコ型クランプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ1型自在
内容量1個注文コード62782214品番1301108
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。
当たり面が広く深い安定のいいリブ付。
独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。
ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。

タイプ
1型自在
規格
(社)仮設工業会認定品
仕上
(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板
適合つかみ幅(mm)
0~40
注意
※取付は原則として2個で1セットです。
※奥までしっかりと押し込んでから締め付けてください。
※ボルトの締め付けトルクは34.3~44.1N・m(350~450kgf・cm)を厳守してください。
※特殊鋼を使用しているため、水素脆性を起こすような再処理(酸洗い・再メッキ)や溶接などは安全上行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62782223
2023-12-22
用途: 塗装作業時 立入禁止等に
有限会社 清水塗料店 様

ガッチリしていて安心しました。また必要でしたらこちらで購入しようと思います。

対象商品 : 62782205
2021-11-29
用途: コンテナの屋根の修理
農・林・水産業

普通のクランプだと取り付け出来ないコンテナの屋根に取り付けて、単管の下地を作りました。
コンテナ屋根の修理は値段が高いのでかなり安く丈夫な屋根が作れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単管クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする