日本船具
小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1着
色
オレンジ
注文コード
62782537
品番
NS-12L-Ⅱ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。
用途
小型船舶用の救命胴衣に。
寸法(mm)
脇調整:320
色
オレンジ
質量(g)
310
種類
TYPE A
着丈(cm)
42
胴回り(mm)
730
型式承認番号
1985
浮力(kg)
約5.2
適応体重(kg)
15以上40未満
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。