NS-12L-Ⅱ 小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ 日本船具 62782546

 

NS-12L-Ⅱ 小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ 日本船具 62782546
NS-12L-Ⅱ 小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ 日本船具 62782546

小型船舶用 小児用救命胴衣 NS-12L-Ⅱ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着イエロー注文コード62782546品番NS-12L-Ⅱ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

体重15kg以上40kg未満の小児用です。汎用モデルになります。

用途
小型船舶用の救命胴衣に。
寸法(mm)脇調整:320イエロー質量(g)310種類TYPE A着丈(cm)42胴回り(mm)730型式承認番号1985浮力(kg)約5.2適応体重(kg)15以上40未満
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする