曜日別特売
NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 62782686

 

NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 62782686
NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 62782686
NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 62782686
NS-5000 膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様) 日本船具 62782686

膨脹式救命胴衣(自動膨脹機能付き)NS-5000(防汚クロス仕様)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1着注文コード62782686品番NS-5000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

自動膨脹機能(水感知機能)付きの膨脹式救命胴衣です。
気室本体と本体保護カバーが分離できるので、保護カバーの洗濯を行うことが出来ます。本体保護カバーやベルトを別途、購入して新しいものを付け替えることが出来ます。
標準のナイロンカバーにはインジケーター(膨脹装置)が見える窓が付いており、炭酸ガスボンベ・スプールの使用可否が判断できます。
オプションで標準のナイロンカバーではなく、防汚クロス仕様・スパッタ仕様に変更可能です。
・防汚クロス:汚れに強いウレタンフィルム生地を使用
・スパッタ仕様:熱・火の粉に強いスパッタシート生地を使用しているため、溶接作業等の現場でも使用可能です。

用途
作業用救命衣 兼 小型船舶用救命胴衣
仕様防汚クロイエロー質量(g)665種類TYPE A胴回り(mm)1200型式承認番号4843浮力(kg)約10.0
注意
※安全の為、救命胴衣は正しく着用してください。

商品説明動画

グリーンクロス 膨張式救命胴衣 NS 5000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする